Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Pinzette 3-SA-ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Präzisions-Pinzette 3-SA-ESD
Präzisions-Pinzette 3-SA-ESD
Artikel-Nr.:
     283-806236
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     806236
EAN/GTIN:
     4050075965267
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Für allgemeine Präzisionsarbeiten. Sehr stabil, mit sehr scharfen, feinen Spitzen und schwarzer ESD-Beschichtung.- rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - augenschonend - hitzebeständig bis 120 °C - ESD-sicher - sehr stabil - sehr scharfe, feine Spitzen - Länge 120 mm - Spitzenstärke 0,15 mm - Spitzenbreite 0,20 mm
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Spitzenstärke:
0,15 mm
Spitzenbreite:
0,20 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionspinzette 120 mm, präzisions pinzette, Electronic, Elektronikpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,55004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,87917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,93008*
€ 245,0568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,23008*
€ 238,2738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,30*
€ 221,697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,52*
€ 213,6288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,55004*
€ 198,19455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.