Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Pinzette 7A-SA-ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 7A-SA-ESD
WETEC PRO Präzisions-Pinzette 7A-SA-ESD
Artikel-Nr.:
     283-806239
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075965298
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Für allgemeine Präzisionsarbeiten. Sehr stabil, mit starken, gebogenen Spitzen und schwarzer ESD-Beschichtung.

Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
  • augenschonend
  • hitzebeständig bis 120 °C
  • ESD-sicher
  • sehr stabil
  • starke, gebogene Spitzen
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
125 mm
Spitzenstärke:
0,15 mm
Spitzenbreite:
0,25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.