| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-806241 Herst.-Nr.: 806241 EAN/GTIN: 4050075965311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für allgemeine Präzisionsarbeiten. Sehr stabil, mit extra feinen Spitzen schwarzer ESD-Beschichtung.- rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - augenschonend - hitzebeständig bis 120 °C - ESD-sicher - sehr stabil - extra feine Spitzen, hervorragendes Finish - Länge 115 mm - Spitzenstärke 0 mm - Spitzenbreite 0 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 115 mm | Spitzenstärke: | 0 mm | Spitzenbreite: | 0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |