Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-806519 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250108807193 |
| |
|
| | |
| aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit. Merkmale:- Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt
- verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend
- kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv
- Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß
- besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
- Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
- besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
- auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet
Weitere Informationen: | | Abmessung: | 1,9 x 7,2 cm | Gewicht: | 11 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflaster-strips 19mmx72mm, hypoallergene pflaster, hypoallergene pflaster strips, JD1009166, SOH1009166, aluderm®-aluplast, Wundpflaster, Pflaster, Verletzung, Wundverbandpflaster, Wundauflage, Saugvlies, Strips, Wundkissen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,86* | € 1,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,67* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 0,91* | € 1,70* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 0,95* | € 1,72* | | | | Lager 283 | | | | 1 | | pro Paket | € 9,80* | ab € 1,13* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|