Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötrauchabsaugung Easy Arm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötrauchabsaugung Easy Arm 1
Lötrauchabsaugung Easy Arm 1
Lötrauchabsaugung Easy Arm 1
Artikel-Nr.:
     283-806622
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-0001
EAN/GTIN:
     4003008095326
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Lötrauchabsaugung einer neuen Generation - leise + effizient wie nie.- stufenlos einstellbare Absaugleistung - effektives 3-stufiges Filtersystem - optisches und akkustisches Erinnerungssignal für den Filterwechsel - hochwertige Filtermaterialien, die für beide Geräte der EASY ARM Serie einsetzbar sind - Schnittstelle zur Anbindung an i-CON Lötstationen oder einen Standby-Schalter - flexibles System aus Absaugarmen und Düsen ermöglicht die individuelle Gestaltung der Arbeitsplätze - geringer Platzbedarf - Abmessung L x B x H 255 x 255 x 470 mm - Leistung 40 W - Volumenstrom 110 m³/h (je Anschluss) - Filtereffizienz 99,95 % - Abscheidegrad Vorfilter: 80-90 %, Kombifilter 99,95 % - Geräuschpegel 50 dB(A) - Unterdruck 1.800 Pa - Filterklasse F7 Vorfilter (Vlies)/H13 Kombifilter - Filterfläche Kombifilter: 2,2 m² - Gasfilter Aktivkohle - Lebensdauer Kombifilter 1.500 h (bei Einschichtbetrieb, Handlöten) - 1 Stück Lötrauchabsaugung EASY ARM 1 - 1 Stück Netzkabel - 1 Stück Vorfilter & Kombifilter
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
255 x 255 x 470 mm
Leistung:
40 W
Volumenstrom:
110 m³/h (je Anschluss)
Filtereffizienz:
99,95 %
Abscheidegrad:
Vorfilter: 80-90 %, Kombifilter 99,95 %
Geräuschpegel:
50 dB(A)
Unterdruck:
1.800 Pa
Filterklasse:
F7 Vorfilter (Vlies)/H13 Kombifilter
Filterfläche:
Kombifilter: 2,2 m²
Gasfilter:
Aktivkohle
Lebensdauer:
Kombifilter 1.500 h (bei Einschichtbetrieb, Handlöten)
Weitere Suchbegriffe: lötrauchabsaugung ersa, lötrauch filter, Absaugung, Lotrach, Lötrauch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 638,54*
€ 711,31*
Lager 283
Frei Haus
ab € 653,04*
€ 711,32*
Frei Haus
ab € 678,88*
€ 735,02*
Frei Haus
ab € 683,35*
€ 761,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 722,16*
€ 816,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,32*
€ 846,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,76*
€ 832,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,37*
€ 803,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,70*
€ 792,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,04*
€ 777,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1002/04
ab € 36,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 261,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 118,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 156,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 294,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4005
ab € 185,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 43,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 39,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5005
ab € 12,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9004
ab € 31,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9008
ab € 8,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.