Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lotpaste bleifrei, LFM-48 MR-NH, 20-38 ym, Dose 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lotpaste bleifrei, LFM-48 MR-NH, 20-38 ym, Dose 500 g
Almit Lotpaste bleifrei, LFM-48 MR-NH, 20-38 ym, Dose 500 g
Artikel-Nr.:
     283-806756
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     826 800 99
EAN/GTIN:
     4050075976027
Suchbegriffe:
Lötpaste
lötpaste almit
lötpaste
Exzellentes Druckbild, hervorragendes Auslöseverhalten und optimale Konturenstabilität.

Merkmale:
  • bleifreie Lotpaste
  • geeignet sogar für Anwendungen mit einer area ratio <0,6
Weitere Informationen:
Korngröße:
20-38 ym
Inhalt:
Dose 500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
MR-NH
Flussmittelanteil:
11,5 %
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Weitere Suchbegriffe: 826 800 99, ALM82680099, Lotpaste, bleifrei, bleifreie Lotpaste, Almit, bleifreie Lötpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.