Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lotpaste bleifrei, LFM-48 MR-NH, 10-28 ym, Dose 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lotpaste bleifrei, LFM-48 MR-NH, 10-28 ym, Dose 500 g
Almit Lotpaste bleifrei, LFM-48 MR-NH, 10-28 ym, Dose 500 g
Artikel-Nr.:
     283-806757
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     827 700 99
EAN/GTIN:
     4050075912223
Suchbegriffe:
Lötpaste
lötpaste almit
lötpaste
Exzellentes Druckbild, hervorragendes Auslöseverhalten und optimale Konturenstabilität.

Merkmale:
  • bleifreie Lotpaste
  • geeignet sogar für Anwendungen mit einer area ratio <0,6
Weitere Informationen:
Korngröße:
10-28 ym
Inhalt:
Dose 500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
MR-NH
Flussmittelanteil:
11,5 %
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Weitere Suchbegriffe: 827 700 99, ALM-82770099, ALM82770099, Lotpaste, bleifrei, bleifreie Lotpaste, Almit, bleifreie Lötpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.