Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel RC-15 SH RMA, 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel RC-15 SH RMA, 0,25 l
Flussmittel RC-15 SH RMA, 0,25 l
Artikel-Nr.:
     283-806836
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     800 083 15
EAN/GTIN:
     4050075976973
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
- No Clean, ideal für BGA- und Flip-Chip-Montage und Nacharbeit - kann mittels Flussmittelstift oder mit einem Pinsel aufgetragen werden - auch mit geringerem Feststoffanteil für Sprühfluxer lieferbar - sehr gute Benetzung - Inhalt 0,25 l - Farbe dunkel, gelb - Feststoffgehalt 3,0 % - Dichte bei 20 °C 0,821 g/cm³ - Flammpunkt 10-12 °C - Flussmittelklasse ROL1
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 l
Farbe:
dunkel, gelb
Feststoffgehalt:
3,0 %
Dichte bei 20 °C:
0,821 g/cm³
Flammpunkt:
10-12 °C
Flussmittelklasse:
ROL1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flux, Fluxer, Flußmittel, No clean, NoClean, Sprühfluxer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.