Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel RC-15 SH RMA, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel RC-15 SH RMA, 5 l
Flussmittel RC-15 SH RMA, 5 l
Artikel-Nr.:
     283-806837
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     800 080 40
EAN/GTIN:
     4050075976966
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel 5l
flußmittel
- No Clean, ideal für BGA- und Flip-Chip-Montage und Nacharbeit - kann mittels Flussmittelstift oder mit einem Pinsel aufgetragen werden - auch mit geringerem Feststoffanteil für Sprühfluxer lieferbar - sehr gute Benetzung - Inhalt 5 l - Farbe dunkel, gelb - Feststoffgehalt 3,0 % - Dichte bei 20 °C 0,821 g/cm³ - Flammpunkt 10-12 °C - Flussmittelklasse ROL1
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Farbe:
dunkel, gelb
Feststoffgehalt:
3,0 %
Dichte bei 20 °C:
0,821 g/cm³
Flammpunkt:
10-12 °C
Flussmittelklasse:
ROL1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: almit flussmittel, Flux, Fluxer, Flußmittel, No clean, NoClean, Sprühfluxer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.