Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Sweatjacke, Größe M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Sweatjacke, Größe M, schwarz
Warmbier ESD-Sweatjacke, Größe M, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-806986
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2670.SJ.BL.M
EAN/GTIN:
     4052339020675
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Modische und luftige ESD-Sweatjacke.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • Langarm
  • leicht und atmungsaktiv
  • ESD-Warnsymbol am Ärmel
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>pp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Material:
43% Polyester, 50% Baumwolle, 7% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
270 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke schwarz, sweat jacke, sweatjacke m, 2670.SJ.BL.M, ESD-Sweatjacke, Langarm, Pulli, Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.