Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, GUMMIX SB RMA, 0,8 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, GUMMIX SB RMA, 0,8 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, GUMMIX SB RMA, 0,8 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-807005
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     806 820 50
EAN/GTIN:
     4050075680856
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Merkmale:
  • bleifreier Lotdraht für Laseranwendungen
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
0 g
Legierung:
Sn-0,7Cu
Flussmittelklasse:
REL1
Flussmittel:
GUMMIX SB RMA
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
227 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, 806 820 50, ALM-80682050, ALM80682050, Handlot, Handlöten, Handzinn, Röhrenlot, REL1, Spulenzinn, Gummix, RMA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.