| |
|
| Artikel-Nr.: 283-807030 Herst.-Nr.: MFR-2220 EAN/GTIN: 4050075490707 |
| |
|
| | |
| Die Zweikanal-Station MFR-2200 Serie wurde entwickelt, um Investitionen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Diese Serie ist kompakt und vielseitig und kann entweder mit einer Lötspitze, einer Kartusche oder einem Pinzettenhandstück verwendet werden. Eine Option zum Entlöten mit Vakkum ist ebenfalls als Upgrade-Kit erhältlich.- bietet eine außergewöhnlich hohe Leistung für Anwendungen mit hoher thermischer Last dank SmartHeat®-Technologie - Vier Handstücke stehen für unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung - große Anzahl verschiedener Lötpatronen stehen zur Verfügung - ergonomische Handstücke für optimale Sicherheit und ermüdungsfreien Einsatz - geringer Platzbedarf - System wird ohne Lötspitzen/Lötpatronen geliefert - Spitzenfamilie Serie CxV, DxP - Spannung 100 - 240 V - Leistung 130 W - Abmessung L x B x H 200 x 120 x 153 mm - Ausgangsleistung variabel: 2 x 60 Watt max. - Frequenz 450 kHz - Potentialdifferenz Lötspitze/Erde < 2 mV - Widerstand Lötspitze/Erde < 2 mV - 1 Stück Netzteil MFR-PS2200 - 1 Stück Lötkolben MFR-H2-ST2 - 1 Stück Ablageständer WS1 Weitere Informationen: | | Spannung: | 100 - 240 V | Leistung: | 130 W | Abmessung L x B x H: | 200 x 120 x 153 mm | Ausgangsleistung: | variabel: 2 x 60 Watt max. | Frequenz: | 450 kHz | Potentialdifferenz Lötspitze/Erde: | < 2 mV | Widerstand Lötspitze/Erde: | < 2 mV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ein-Kanal, Einkanal, Löt-System, Zwei-Kanal, Zweikanal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 454,64* | € 523,62* | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 452,33* | € 523,64* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 471,28* | € 556,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|