Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hans Kolb Cortronic Versandschachtel, ESD, flachliegend, 100 x 55 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hans Kolb Cortronic Versandschachtel, ESD, flachliegend, 100 x 55 x 25 mm
Hans Kolb Cortronic Versandschachtel, ESD, flachliegend, 100 x 55 x 25 mm
Hans Kolb Cortronic Versandschachtel, ESD, flachliegend, 100 x 55 x 25 mm
Hans Kolb Cortronic Versandschachtel, ESD, flachliegend, 100 x 55 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     283-807103
Hersteller:
     HANS KOLB Wellpappe
Herst.-Nr.:
     05-TVS
EAN/GTIN:
     4050075983599
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
Cortronic Versandschachteln schützen Ihre elektronischen Bauelemente. Die ESD-Container bieten Spezialschutzschichten, die elektrostatische Spannungen ausgleichen und Felder abschirmen. Eine optimale Sicherheit bei Verpackung, Transport, Lagerung und Versand.

Merkmale:
  • entspricht ANSI/ESD S541 und DIN EN 61340-5-3
  • geeignet für den Versand oder Transport von empfindlichen Bauteilen oder Elektronik
  • Versandschachteln mit Warndruck
  • keine Reibungselektrizität
  • gute Abriebfestigkeit
  • recyclebar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Versandschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung:
flachliegend
Innenmaße L x B x H:
100 x 55 x 25 mm
Gewicht:
0 g
Oberflächenwiderstand:
< 10<sup>2</sup> Ohm
Farbe:
blau
EnergyBagTest:
< 10 nJoule
Weitere Suchbegriffe: chip box, 05-TVS, COR-05-TVS, Cortronic, Schachtel, Karton, Wellpappe, Container, Versandschachtel, Versandbox, Transportbox, Transportschachtel, Corstat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,968*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,6968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.