| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-807106 Herst.-Nr.: 20-TVS EAN/GTIN: 4050075983612 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cortronic Versandschachteln schützen Ihre elektronischen Bauelemente. Die ESD-Container bieten Spezialschutzschichten, die elektrostatische Spannungen ausgleichen und Felder abschirmen. Eine optimale Sicherheit bei Verpackung, Transport, Lagerung und Versand. Merkmale:- entspricht ANSI/ESD S541 und DIN EN 61340-5-3
- geeignet für den Versand oder Transport von empfindlichen Bauteilen oder Elektronik
- Versandschachteln mit Warndruck
- keine Reibungselektrizität
- gute Abriebfestigkeit
- recyclebar
Lieferumfang:Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | flachliegend | Innenmaße L x B x H: | 190 x 135 x 40 mm | Gewicht: | 0 g | Oberflächenwiderstand: | < 10<sup>2</sup> Ohm | Farbe: | blau | EnergyBagTest: | < 10 nJoule |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: chip box, 20-TVS, COR-20-TVS, Cortronic, Schachtel, Karton, Wellpappe, Container, Versandschachtel, Versandbox, Transportbox, Transportschachtel, Corstat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |