| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-807107 Herst.-Nr.: 30-TVS EAN/GTIN: 4050075783052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cortronic Versandschachteln schützen Ihre elektronischen Bauelemente. Die ESD-Container bieten Spezialschutzschichten, die elektrostatische Spannungen ausgleichen und Felder abschirmen. Eine optimale Sicherheit bei Verpackung, Transport, Lagerung und Versand. Merkmale:- entspricht ANSI/ESD S541 und DIN EN 61340-5-3
- geeignet für den Versand oder Transport von empfindlichen Bauteilen oder Elektronik
- Versandschachteln mit Warndruck
- keine Reibungselektrizität
- gute Abriebfestigkeit
- recyclebar
Lieferumfang:Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | flachliegend | Innenmaße L x B x H: | 250 x 191 x 38 mm | Gewicht: | 82 g | Oberflächenwiderstand: | < 10<sup>2</sup> Ohm | Farbe: | blau | EnergyBagTest: | < 10 nJoule |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: chip box, 30-TVS, COR-30-TVS, HKO30-TVS, Cortronic, Schachtel, Karton, Wellpappe, Container, Versandschachtel, Versandbox, Transportbox, Transportschachtel, Corstat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |