| |
|
| Artikel-Nr.: 283-807115 Herst.-Nr.: 58-TVS EAN/GTIN: 4050075983674 |
| |
|
| | |
| - entspricht ANSI/ESD S541 und DIN EN 61340-5-3 - geeignet für den Versand oder Transport von empfindlichen Bauteilen oder Elektronik - Versandschachteln mit Warndruck - keine Reibungselektrizität - gute Abriebfestigkeit - recyclebar - Ausführung flachliegend - Innenmaße L x B x H 350 x 250 x 120 mm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^7-10^8 Ohm - Farbe blau - EnergyBagTest < 10 nJoule - 1 Stück Versandschachtel Weitere Informationen: | | Ausführung: | flachliegend | Innenmaße L x B x H: | 350 x 250 x 120 mm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Farbe: | blau | EnergyBagTest: | < 10 nJoule |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chip box, Container, Corstat, Cortronic, Karton, Schachtel, Transportbox, Transportschachtel, Versandbox, Versandschachtel, Wellpappe |
| | |
| |