Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftsystem HCT-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftsystem HCT-1000
Heißluftsystem HCT-1000
Artikel-Nr.:
     283-807190
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     HCT-1000
EAN/GTIN:
     4050075449231
Suchbegriffe:
Lötstation
metcal lötstation
lötstation
Das programmierbare Heißluftsystem, mit digitaler Regelung für die Steuerung des Luftstroms und der Temperatur, ist für das Entfernen und Bestücken von SMT-Bauelementen geeignet. Es stehen 14 verschiedene Heißluftdüsen für das Rework von Bauteilen wie z. B. BGAs, QFPs, LGAs, PLCCs und SOICs zur Verfügung.- integrierter Vakuumsauger für einfache Bauteilentnahme - Profilerstellung für Wiederholbarkeit und Speicherung von bis zu 50 benutzerdefinierten Profilen - manueller Modus für schnelle Einrichtung - externes Thermoelement zur Prozesseinstellung und -überprüfung - Handschalter für Heißluft und Vakuum - programmierbarer, digital gesteuerter Luftstrom für wiederholbare Ergebnisse - mehrere Betriebsmodi: Manuell, 4-Zonen-Heizung (mit dem System MRS-1100A) - kann mit dem verstellbaren Werkzeughalter ATH-1100A verwendet werden - Leistung 600 W - Temperaturbereich 450 °C - Luftstrom 5-25 l/min - Lautstärke < 55 dBA - Oberflächenwiderstand 10^7-10^11 Ohm - Vakuum 381 mmHg - Abmessungen L x B x H 229 x 178 x 152 mm - 1 Stück Steuereinheit HCT-PS1000 - 1 Stück Heißluftgriffel HCT-HV1 - 1 Stück Vakuumsauger HCTA-VC-KIT - 1 Stück Ablageständer HCTA-TH1 - 1 Stück Adapter für Heißluftdüsen HNA-1 - 1 Stück Montageschlüssel für Heißluftdüsen HCTA-NW1 - 1 Stück Thermofühler 0.08 mm AC-TCK-40-36 - 1 Stück Kommunikationskabel HCTA-CC - 1 Stück Runddüse, 5 mm HN-J0005
Weitere Informationen:
Leistung:
600 W
Temperaturbereich:
450 °C
Luftstrom:
5-25 l/min
Lautstärke:
< 55 dBA
Oberflächenwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Vakuum:
381 mmHg
Abmessungen L x B x H:
229 x 178 x 152 mm
Weitere Suchbegriffe: Entlöten, Entlötstation, Heissluft, Heißluftsystem, Metcal, OKi, programmierbar, SMT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.977,91*
€ 2.063,24*
€ 6,90*
ab € 2.164,54*
€ 2.249,98*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,24*
€ 2.455,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,38*
€ 2.443,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,64*
€ 2.389,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,75*
€ 2.359,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,91*
€ 2.353,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.