Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makro-Linse, 1, ca. 23 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makro-Linse, 1, ca. 23 %
Artikel-Nr.:
     283-809024
Hersteller:
     Inspectis
Herst.-Nr.:
     HD-036
EAN/GTIN:
     4050075018468
Suchbegriffe:
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
close up lens
Makro-Linse, die an das Standardobjektiv der digitalen Videomikroskope von Inspectis angeschlossen werden kann.- geeignet für Anwendungen mit höherer Vergrößerung - erhöht die Gesamtvergrößerung von F- und U-Mikroskopen - Dioptrien 1 - Vergrößerung ca. 23 % - Ø 67 mm
Weitere Informationen:
Dioptrien:
1
Vergrößerung:
ca. 23 %
Ø:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: Inspectis, Linse, Makro, Makro-Linse, Makro-Objektiv, Mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.