Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makro-Linse, 3, ca. 65 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makro-Linse, 3, ca. 65 %
Artikel-Nr.:
     283-809026
Hersteller:
     Inspectis
Herst.-Nr.:
     HD-038
EAN/GTIN:
     4050075018598
Suchbegriffe:
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
close up lens
- geeignet für Anwendungen mit höherer Vergrößerung - erhöht die Gesamtvergrößerung von F- und U-Mikroskopen - Dioptrien 3 - Vergrößerung ca. 65 % - Ø 67 mm
Weitere Informationen:
Dioptrien:
3
Vergrößerung:
ca. 65 %
Ø:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: Inspectis, Linse, Makro, Makro-Linse, Makro-Objektiv, Mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,39*
€ 450,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,48*
€ 443,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.