| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-809186 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075027187 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ESD-Behälter aus elektrisch leitfähigem Kunststoff wurden speziell für die sichere Lagerung und den Transport von empfindlichen Elektronik-Komponenten entwickelt. Sie verhindern zuverlässig elektrostatische Aufladungen und leiten bereits vorhandene Aufladungen ab. Merkmale:- Boden und Seiten geschlossen
- Handgriffe geschlossen, mit Radius
- Bodenausführung glatt
- besonders robust
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 400 x 300 x 120 mm | Gewicht: | 1000 g | Oberflächenwiderstand: | 10<sup>4</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WE-LB403012ESD, Lagerbox, Box, ESD, Lagerbehälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |