Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspectis Videoinspektionssystem Inspectis U30s Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitor, Maus und Keyboard gehören nicht zum Lieferumfang
Monitor, Maus und Keyboard gehören nicht zum Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     283-809220
Hersteller:
     Inspectis
Herst.-Nr.:
     HD-016-KIT-ADV
EAN/GTIN:
     4050075036851
Suchbegriffe:
HD-016-KIT-ADV
ISPHD-016-KIT-ADV
Videoinspektionssystem
Videoinspektion

Das Videoinspektionssystem der U-Serie rundet die Inspectis-Lösungen im High-End-Bereich ab und bieten flexibel konfigurierbare 4K-Premium-Bildqualität in zwei verschiedenen Formfaktoren, wahlweise mit 10- oder 30-fach optischem Zoom.

Es entlastet Augen, Nacken und Schultern durch das einzigartige ergonomische Design und den freien Arbeitsabstand von 228 mm. Der Bediener kann bequem in einer guten Arbeitsposition sitzen und die Inspektionsaufgaben können effizienter durchgeführt werden.

Alle grundlegenden Parameter wie Zoom, Helligkeit und Farbstufen können vom Benutzer über integrierte Tasten auf der Oberseite des Geräts gesteuert werden.

Dank des empfindlichen Bildsensors und der überlegenen Optik liefert das U30s erstaunlich scharfe Bilder der Objekte mit minimaler Blendung und Farbsäumen im gesamten Sichtfeld.

Merkmale:
  • kristallklare Bilder in 4K-Auflösung
  • für hervorragende optische Leistung im gesamten Sichtfeld
  • großer Arbeitsabstand
  • umschaltbar zwischen UHD 4K und FHD-Ausgang
Lieferumfang:
  • 1 Stück Videoinspektionssystem U30s
  • 1 Stück Makro-Objektiv +10 Dioptrien
  • 1 Stück ESD Schienenstativ
  • 1 Stück XY Schwebeplatte
  • 4 Stück Magnetstifte
  • 1 Stück LED Ringlicht mit abnehmbarem Diffusor
  • 1 Stück 4K HD USB3.0 Capture Pro mit INSPECTIS Pro Software
Weitere Informationen:
Gewicht:
4500 g
Videoausgabe:
Ultra HD 2160p/30, umschaltbar zu Full HD 1080p/60
Bildauflösung Sensor:
8.5 MP 3840(H) x 2160(V) 16:9 Format, CMOS-Bildsensor mit progressiver Abtastung
Auflösung:
1.62 x 1.62 ym
I/O Port:
HDMI-Videoausgang, 5P MiniDin Stromeingang, 8P MiniDin Externe Fernbedienung
integrierte Steuerung:
Zoom, Blende, Autofokus ein/aus, Weißabgleich, Wechsel vom 4K- zum Full-HD-Format.
Beleuchtung:
eingebautes LED-Matrixlicht, LED-RingLicht
Arbeitstemperatur:
-5 bis +40 °C
Optisches System:
30x Zoom mit Autofokus und Blendensteuerung
Arbeitsabstand:
228 mm
Vergrößerung:
x1-x30 Zoomfaktor
Sichtfeld:
bei Zoomfaktor x1-x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.063,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.246,16*
€ 11.002,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.194,16*
€ 10.941,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.083,26*
€ 10.809,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.063,06*
€ 10.785,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.