| |
|
| Artikel-Nr.: 283-809325 Herst.-Nr.: 2647.T.L EAN/GTIN: 4052339014902 |
| |
|
| | |
| - Unisex-Ausführung - elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe - gestrickter Stoff mit leitfähigen Fasern - mit leitfähigen Bündchen - atmungsaktiv - Ärmel mit ESD-Kennzeichen - Größe L - Farbe blau - typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rpp=10^5-10^7 Ohm - Material blau/schwarz 97% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn - Material grau 88% Baumwolle, 9% Polyester, 3% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 150 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | blau | typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | R<sub>pp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material blau/schwarz: | 97% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn | Material grau: | 88% Baumwolle, 9% Polyester, 3% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 150 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren langarmshirts, Bekleidung, ESD, ESD-Langarm-T-Shirt, Langarm, Langarm Shirt, Oberbekleidung, Shirt, Sweatshirt, T Shirt, T-Shirt |
| | |
| |