Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohtake Schraubenvereinzeler NSBI-Serie mit radialer Schraubenentnahme, 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohtake Schraubenvereinzeler NSBI-Serie mit radialer Schraubenentnahme, 3,0 mm
Ohtake Schraubenvereinzeler NSBI-Serie mit radialer Schraubenentnahme, 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     283-809388
Hersteller:
     Ohtake
Herst.-Nr.:
     NSBI-30
EAN/GTIN:
     4050075062041
Suchbegriffe:
NSBI-30
OHT-NSBI-30
Schraubenvereinzeler
Schaubenspender
Der kompakte automatische Schraubenvereinzeler der NSBI-Serie eignet sich für alle Handschraubanwendungn. Durch die radiale Schraubenentnahme werden die Schrauben optimal geführt und an der Entnahmestelle in Rotation zur einfachen Ausgabe geführt.

Merkmale:
  • die Geräte der NSBI-Serie werden voreingestellt auf eine festgelegte Schraubengröße geliefert
  • Schraubenentnahme über Drehteller - leise, zuverlässig und extrem schnell
  • durch einfachen Schienenwechsel kann das Gerät auf neue Schrauben angepasst werden
  • Behälterkapazität 80 cm3 (ergibt bei einer M3x12 Schrauber ca. 210 Schrauben)
  • jede Schraube wird freigestellt und lässt sich komfortabel entnehmen
  • passend für Schraubentypen mit Linsenkopf, Senkkopf, mit Scheibe sowie Sonderschrauben
Weitere Informationen:
Schraubengröße:
3,0 mm
Spannung:
230 V
Abmessung:
181 x 123 x 148 mm
Schraubenlänge:
max. 20 mm
Schraubenbehälter:
80 cm³
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzuführer, Vereinzeler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,92*
€ 1.144,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,24*
€ 1.114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,98*
€ 1.084,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,62*
€ 1.062,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,67*
€ 1.040,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.