Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Pinzette FX-1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikro-Pinzette FX-1003
Artikel-Nr.:
     283-809446
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FX 1003-82
EAN/GTIN:
     4962615057069
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Micro-Pinzette
Ergonomisches Design für komfortable Bedienung. Das Handstück im ergonomisch kompakten und asymmetrischen Design mit hitzebeständigen Überzügen liegt gut in der Hand, bietet mehr Stabilität, trägt zur Entlastung bei der Bedienung bei und unterstützt präzises und genaues Arbeiten. Mit einem Umschalthebel können die Funktionen federnd öffnen oder federnd schließen gewählt werden. In vier Ausrichtungsarten (Höhen-, Breiten- und Längenverstellung sowie Winkeleinstellung) kann der Anwender den richtigen Kontakt von Spitzen und Mikrokomponenten einstellen. Durch den richtigen Kontakt von Spitzen und Komponenten wird die Wärmeübertragung erhöht und die Arbeitseffizienz verbessert. - Mikro-Pinzette zum Einsatz mit Induktions-Lötsystem FX-100 - passende Lötspitzenserie T38-02 (400 °C) - Leistungsaufnahme 50 W - Temperaturbereich 350/400 °C - Erdungswiderstand <2 Ohm - Ableitspannung <2 mV - Kabellänge 1,3 m - 1 Stück Mikro-Pinzette FX 1003 - 1 Stück Lötkolbenablage FH 800-83BY - 1 Stück Reinigungsschwamm A5038 - 1 Stück Reinigungswolle A5065
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
50 W
Temperaturbereich:
350/400 °C
Erdungswiderstand:
<2 Ohm
Ableitspannung:
<2 mV
Kabellänge:
1,3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakko
T38-02I
ab € 90,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.