Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Entlötpinzette FM-2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Entlötpinzette FM-2022
Parallel-Entlötpinzette FM-2022
Artikel-Nr.:
     283-809458
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FM 2022-05
EAN/GTIN:
     4962615028885
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Der einzighartige parallele Griff der Lötspitzen erfasst die Bauteile zuverlässig und überträgt die Wärme sehr gut. Verglichen mit Heißluftsystemen verringert die direkte Wärmeübertragung das Risiko Bauteile zu verbrennen. - kann bei Chips und SOPs bis zu einer Größe von 25 mm eingesetzt werden - parallele Spitzenführung (eine Spitze wird bewegt während die zweite feststeht) mit dem Erfolg einer besseren Wärmeübertragung und einem sicheren Halt der bearbeiteten Bauteile - Auslöten kleiner Bauteile in beengten Platzverhältnissen - Leistungsaufnahme 140 W - Erdungswiderstand <2 Ohm - Ableitspannung <2 mV - Länge Anschlussleitung 1,2 m - 1 Stück Parallel-Entlötpinzette FM-2022 - 1 Stück Schaltköcher FH 200-03 - 1 Stück Reinigungsschwamm A1536
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
140 W
Erdungswiderstand:
<2 Ohm
Ableitspannung:
<2 mV
Länge Anschlussleitung:
1,2 m
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisions pinzette, Parallel-Entlöt-Pinzette, Parallel-Entlötpinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakko
T16-1002
ab € 82,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.