Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Lagerbehälter mit Scharnierdeckel, ESD, 400 x 300 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Lagerbehälter mit Scharnierdeckel, ESD, 400 x 300 x 185 mm
WETEC Lagerbehälter mit Scharnierdeckel, ESD, 400 x 300 x 185 mm
WETEC Lagerbehälter mit Scharnierdeckel, ESD, 400 x 300 x 185 mm
Artikel-Nr.:
     283-809507
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075064373
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
Die ESD-Behälter aus elektrisch leitfähigem Kunststoff wurden speziell für die sichere Lagerung und den Transport von empfindlichen Elektronik-Komponenten entwickelt. Sie verhindern zuverlässig elektrostatische Aufladungen und leiten bereits vorhandene Aufladungen ab.

Merkmale:
  • Boden und Seiten geschlossen
  • mit Scharnierdeckel
  • mit Unterfassgriff
  • Handgriffe geschlossen, mit Radius
  • Bodenausführung glatt
  • besonders robust
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
400 x 300 x 185 mm
Gewicht:
1000 g
Oberflächenwiderstand:
10<sup>4</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: WE-LB403017ESD-SD, Lagerbox, Box, ESD, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.