Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Universeller Lötspitzenreiniger CLMU, -PB/Kunststoffbürsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Universeller Lötspitzenreiniger CLMU, -PB/Kunststoffbürsten
JBC Universeller Lötspitzenreiniger CLMU, -PB/Kunststoffbürsten
Artikel-Nr.:
     283-809509
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CLMU-PB
EAN/GTIN:
     8427327557079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
jbc lötspitzenreiniger
lötspitzen reiniger

Lötspitzenreiniger zur Herstellung hochqualitativer Lötverbindungen.

Die Wärmeübertragung der Spitze in nur einer Sekunde spart Zeit und optimiert das Produktionsergebnis. Der Reiniger arbeitet sowohl im Sensor- als auch im kontinuierlichen Modus und bietet dank der feinen Borstenbürsten mit 50 mm Durchmesser eine gründliche und schonende Spitzenreinigung.

Duch den Spritzschutz bleibt der Arbeitsplatz sauber und frei von Verunreinigungen. Die Öffung des CLMU-A ist mit weichem Material umrandet, um eine unbeabsichtigte Verformung der Spitze zu verhindern.

Der Spitzenreiniger verfügt außerdem über eine zweite Position, die den vertikalen Zugang zur Spitze erleichtert.



Merkmale:
  • schnelle, gründliche und schonende Spitzenreinigung in nur einer Sekunde
  • Erhöhung der Wärmeübertragungsleistung
  • bürstenloser Motor, dadurch ist das Gerät extrem leise
  • Reinigungseinheit ermöglicht eine vertikale Position für eine ergonomische Nutzung des Reinigers im Stehen
Lieferumfang:
  • 1 Stück Reinigungsgerät CLMU
  • 1 Paar Reinigungsbürsten CLMU-P2
  • 1 Stück Netzadapter
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
-PB/Kunststoffbürsten
Abmessung L x B x H:
131 x 128 x 137 mm
Bürsten-Ø:
50 mm
Drehzahl:
750 U/min
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: CLMU-PB, JBC-CLMU-PB, Universeller, Reiniger, Spitzenreiniger, Automatisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 385,75*
€ 453,68*
3 Tage
39
€ 3,79*
ab € 413,49*
€ 484,47*
Frei Haus
ab € 441,78*
€ 519,08*
€ 6,90*
ab € 446,59*
€ 526,32*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,68*
€ 539,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,63*
€ 536,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,18*
€ 478,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,53*
€ 471,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.