Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation ANALOG 60, nicht antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation ANALOG 60, nicht antistatisch
Lötstation ANALOG 60, nicht antistatisch
Artikel-Nr.:
     283-809780
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     ANA 60
EAN/GTIN:
     4003008054866
Suchbegriffe:
Lötpistole
Lötstation
lötpistole ersa
lötpistole
Die ANALOG 60 eignet sich für alle Lötaufgaben in der Elektronikfertigung, Nacharbeit mit kleinem und mittlerem Wärmebedarf. Je nach Anforderung kann die antistatische oder nicht antistatische Variante der Station ausgewählt werden. Die Lötkolben BASIC TOOL und ERGO TOOL können mit Spitzen der Serie 832 und Serie 842 betrieben werden. - analoge Lötstation in nicht antistatischer oder antistatischer Ausführung mit Lötkolben BASIC TOOL oder ERGO TOOL - Anheizleistung 190 W - zuverlässige und langlebige PTC-Heiztechik - frei einstellbare Lötspitzentemperatur - große Auswahl an kostengünstigen, auswechselbaren Dauerlötspitzen (Serien 832 und 842) - Ausführung nicht antistatisch - Spannung 230 V - Leistung 60 W - Temperaturbereich 150-450 °C - Abmessung L x B x H 124 x 152 x 92 - Kanäle 1 - 1 Stück Versorgungseinheit 0ANA603 - 1 Stück Lötkolben BASIC TOOL/ERGO TOOL - 1 Stück Ablageständer 0A42 - 1 Stück Lötspitze 0832CD
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht antistatisch
Spannung:
230 V
Leistung:
60 W
Temperaturbereich:
150-450 °C
Abmessung L x B x H:
124 x 152 x 92
Kanäle:
1
Weitere Suchbegriffe: Industrielötstation, Lötgerät, Versorgungseinheit
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,09*
€ 169,79*
2 Tage
27
€ 4,90*
ab € 146,01*
€ 169,80*
€ 4,90*
ab € 144,67*
€ 169,83*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 145,48*
€ 169,92*
€ 4,80*
ab € 146,17*
€ 169,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,33*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 12,15*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A42
ab € 30,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0680CDJ
ab € 36,18*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 32,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,26*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
Zubehör
RS Pro
7568913
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.