Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Schürze, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Schürze, blau
WETEC ESD-Schürze, blau
WETEC ESD-Schürze, blau
WETEC ESD-Schürze, blau
Artikel-Nr.:
     283-810186
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075085200
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Merkmale:
  • Einheitsgröße
  • ESD-Symbol auf der Brust
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Geeignet für:
Reinraumklasse ISO 4-5
Material:
63% Polyester 33% Baumwolle 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
125 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, arbeitsschürze blau, arbeitsschürze, WE-1971.S.OS, ESD-Schürze, Schürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.