Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötmodul FM2024-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötmodul FM2024-33
Entlötmodul FM2024-33
Artikel-Nr.:
     283-810271
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FM 2024-33
EAN/GTIN:
     4962615029066
Suchbegriffe:
Entlöten
Entlötkolben
Entlötmodul
Entlötwerkzeug
Das Entlötmodul FM-2024 zur Bearbeitung bedrahteter Bauelemente. Kombinierbar mit HAKKO Stationen FM 203, FM 204 oder FM 206.- Pistolengriff oder gerader Handgriff sind austauschbar - Leistung 70 W - Spannung 24 V - Unterdruck max. 93 kPa - Saugleistung 28 l/min - 1 Stück Entlötmodul DCB - 1 Stück Entlötwerkzeug FM 2024 - 1 Stück Schaltköcher FH 200-06 - 1 Stück Lötspitzenreiniger im Metallgehäuse 599B-02 - 1 Stück Verbindungskabel B3253 - 1 Stück Filterkartusche A1511 - 1 Stück Keramikpapier Filter A1514 - 1 Stück Reinigungsbohrer B2873 - 1 Stück Düsengreifer B2876 - 1 Stück Pistolen Handgriff B2872
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Spannung:
24 V
Unterdruck:
max. 93 kPa
Saugleistung:
28 l/min
Weitere Suchbegriffe: FM-2024, HAKKO, Löten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 999,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.