Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, Größe 45, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, Größe 45, schwarz
Abeba ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, Größe 45, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-810324
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32125-45
EAN/GTIN:
     4042035900951
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit Stahlkappe.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Stahlkappe
  • dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
  • rutschhemmende PU-Laufsohle
  • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0 g
Sicherheitsklasse:
SB
Material:
Mikrofaser
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz 45, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, 32125-45, ABE32125-45, ABEBA, ESD, ESD-Sicherheitsclog, Stahlkappe, Clog, Sicherheitsclog
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,71*
€ 62,45*
€ 4,90*
ab € 48,52*
€ 63,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 64,32*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 50,48*
€ 64,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 71,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,49*
€ 71,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,59*
€ 67,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.