Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, Größe 46, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, Größe 46, schwarz
ESD-Sicherheitsclog anatom 32125, Größe 46, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-810325
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32125-46
EAN/GTIN:
     4042035900944
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Stahlkappe - dämpfungsaktive PU-Zwischensohle - rutschhemmende PU-Laufsohle - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Fersenriemen feststehend, verstellbar - atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - Ristbereich verstellbar, mit Gummizug - Klettverschluss - Größe 46 - Farbe schwarz - Sicherheitsklasse SB - Material Mikrofaser
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
SB
Material:
Mikrofaser
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog 46 schwarz, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, ABEBA, Clog, ESD, ESD-Sicherheitsclog, Sicherheitsclog, Stahlkappe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,03*
€ 62,48*
€ 4,90*
ab € 48,74*
€ 63,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 64,31*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 50,36*
€ 64,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 71,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,60*
€ 75,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,64*
€ 72,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,54*
€ 69,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.