Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Bodenfliese, ESD, 653 x 653 x 4 mm, ohne ESD Logo


Menge:  m²  
Produktinformationen
PVC-Bodenfliese, ESD, 653 x 653 x 4 mm, ohne ESD Logo
PVC-Bodenfliese, ESD, 653 x 653 x 4 mm, ohne ESD Logo
Artikel-Nr.:
     283-810345
Hersteller:
     Ergokomfort
Herst.-Nr.:
     FL-XL-8
EAN/GTIN:
     4050075079957
Suchbegriffe:
Bodenfliesen
bodenfliesen
Dies ist eine einzigartige Bodenlösung, die elektrostatische Entladungen eliminiert. Sie findet ihre Verwendung vor allem in Labors, Datenzentren, der Pharma sowie der elektrotechnischen Industrie und sogar in explosionsgefährdeten Räumen. Zum Abrunden eines kompletten und funktionsfähigen ESD-Bodensystems werden die ESD-Fliesen optional samt Erdungsband und Erdungsset, das einen Stecker, ein Verbindungskabel, eine Verbindungsniete sowie ein Metallerdungselement umfasst, geliefert. Diese sehr widerstandsfähigen und pflegeleichten Fliesen eignen sich für Räumlichkeiten mit hoher mechanischer Belastung (7 mm) bzw. mäßiger mechanischer Belastung (4 mm), insbesondere dank ihres homogenen Materials und ihrer Abriebfestigkeit. Verlassen Sie sich auf eine ideale Kombination aus stabiler und zuverlässiger Leitfähigkeit und bewährter Nutzungsdauer des ESD-Bodenbelags. - DIN EN 61340-5-1 - verhindern eine harte elektrostatische Entladung - einfache Montage - kann praktisch auf jede Oberfläche ohne komplizierte Anpassungen verlegt werden - besonders geeignet für Räume in der Automobilindustrie, Umspannwerke, Rechenzentren, Labors, pharmazeutische Zentren und andere Spezialbetriebe - hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, einfache Wartung und Desinfektion - höchste mechanische Widerstandsfähigkeit verhindert Beschädigungen der Oberfläche durch Handhabungstechnik oder massive Punktbelastung - Montage von Teilbereichen ohne Betriebsunterbrechungen möglich - sehr widerstandsfähiges homogenes Material 100% PVC - einfache Wartung und Reinigung der Oberfläche - Abmessung L x B x H 653 x 653 x 4 mm - Ausführung ohne ESD Logo - Farbe grau - Verzahnung sichtbar - Belastbar bis 520 kg/cm²
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
653 x 653 x 4 mm
Ausführung:
ohne ESD Logo
Farbe:
grau
Verzahnung:
sichtbar
Belastbar bis:
520 kg/cm²
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, ESD-Fliese, Fliese, Puzzle, Puzzlebelag, Puzzlefliese, PVC-Bodenfliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 80,57*
€ 95,88
pro m²
ab 2 m²
€ 79,57*
€ 94,69
pro m²
ab 5 m²
€ 75,86*
€ 90,27
pro m²
ab 10 m²
€ 73,26*
€ 87,18
pro m²
ab 500 m²
€ 61,90*
€ 73,66
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergokomfort
FL-XL-10
ab € 19,79*
Zubehör
Ergokomfort
810351
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.