Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Dosiernadeln, 45° gebogen, 12,7 mm, 0,84 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Dosiernadeln, 45° gebogen, 12,7 mm, 0,84 mm, grün
Artikel-Nr.:
     283-810527
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     10.2018
EAN/GTIN:
     4050075103256
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Die Dosiernadeln bestehen aus einem silikon- und chloridfreien Polypropylen-Körper mit Doppelhelixgewinde und einer Edelstahl-Kanüle. Sie sind gratfrei und die elektrolytisch polierte Kanüle garantiert einen konstanten Materialfluss.Lieferumfang:
  • 1 Pack 50 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
12,7 mm
Ø Innen:
0,84 mm
Farbcode:
grün
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grün vpe50, dosiernadel, dosiernadel grün, 10.2018, DOS10.2018, Dosiernadeln, Dosieren, Nadeln, Nadel, Spritzennadel, Spritzennadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,78*
€ 34,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.