Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Road 5005847/5015847, 46, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Road 5005847/5015847, 46, schwarz
Sandale Road 5005847/5015847, 46, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-810553
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5015847-46
EAN/GTIN:
     4042035741363
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
- CE, EN ISO 20345:2011, S1P, P, A, E, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Kunststoffkappe - metallfreie Durchtrittsicherheit - rutschhemmende PU/PU-Laufsohle - antibakterielle Einlegesohle - antistatisch - Innenfutter aus technischem Gewebe - Ristbereich mit Schnürung - Größe 46 - Farbe schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1P - Material Veloursleder
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1P
Material:
Veloursleder
Weitere Suchbegriffe: Sandalen, sandalen, Road, Sandale, Schuh, Schuhe, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 53,80*
€ 75,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,51*
€ 90,04*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,03*
€ 88,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,99*
€ 84,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.