Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Road 5005848/5015848, 43, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Road 5005848/5015848, 43, schwarz
Sandale Road 5005848/5015848, 43, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-810574
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5015848-43
EAN/GTIN:
     4042035741288
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
- CE, EN ISO 20345:2011, S3, P, A, E, WRU, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Kunststoffkappe - metallfreie Durchtrittsicherheit - rutschhemmende PU/PU-Laufsohle - antibakterielle Einlegesohle - antistatisch - Innenfutter aus technischem Gewebe - Ristbereich mit Schnürung - Größe 43 - Farbe schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S3 - Material Veloursleder
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Veloursleder
Weitere Suchbegriffe: Halbschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, halbschuhe schwarz, sandalen, Road, Sandale, Schuh, Schuhe, Sicherheitssandale, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 53,56*
€ 70,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,40*
€ 88,76*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,14*
€ 83,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,24*
€ 78,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,08*
€ 77,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.