Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Construct Stiefel, 44, grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Construct Stiefel, 44, grau
Construct Stiefel, 44, grau
Artikel-Nr.:
     283-810795
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5005851-44
EAN/GTIN:
     4042035740618
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- CE EN ISO 20345:2011, S3, P, A, E, CI, WRU, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Kunststoffkappe - metallfreie Durchtrittsicherheit - antibakterielle Einlegesohle - antistatisch - Innenfutter aus technischem Gewebe - Ristbereich mit Schnürung - Größe 44 - Farbe grau - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S3 - Material Nubukleder
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
grau
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Nubukleder
... > Schuhe > Abeba > Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel, Construct, Halbschuh, Halbschuhe, Schuh, Schuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 69,46*
€ 89,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 89,39*
€ 113,91*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,91*
€ 106,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,03*
€ 105,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.