Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SRS-ZL LFM-48-M, 0,8 mm, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SRS-ZL LFM-48-M, 0,8 mm, 100 g
Lötdraht, SRS-ZL LFM-48-M, 0,8 mm, 100 g
Artikel-Nr.:
     283-810803
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     827 320 10
EAN/GTIN:
     4050075104062
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten - lötspitzenschonende Legierung - vielseitig einsetzbar - hervorragende Benetzungseigenschaften - sehr wenig Flussmittelspritzer - auch für niedrige Temperaturen geeignet - RoHS-konform - Draht-Ø 0,8 mm - Spulengröße 100 g - Flussmittelanteil 3,5 % - Flussmittel SRS-ZL - Legierung Sn-3.0Ag-0.5Cu - Schmelzbereich 217-221 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,8 mm
Spulengröße:
100 g
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittel:
SRS-ZL
Legierung:
Sn-3.0Ag-0.5Cu
Schmelzbereich:
217-221 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,8mm, lötzinn, almit lötzinn, Draht, Lotdraht, Lotzinn, löten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.