Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, SRS-ZL LFM-48-M, 0,5 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, SRS-ZL LFM-48-M, 0,5 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-810805
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     827 330 50
EAN/GTIN:
     4050075104079
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Die Lebensdauer einer Lötspitze wird signifikant durch den Grad der Oxidation bestimmt. Eine oxidierte Lötspitze bringt das Lot nur noch mühsam oder im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr zum Fließen bzw. zum Benetzen der Lötspitze. Almits M-Linie lässt dieses Problem erst gar nicht entsthen, denn sie verhindert durch eine innovative mikrolegierte Legierung mit einem erhöhten Anteil an Gallium nahezu komplett, dass die Lötspitze oxidiert.

Durch die Reduktion des Lötspitzenverbrauchs, der Arbeitskosten und des Lötzinnverbrauchs kommt es zu einer enormen Kostenersparnis. Unser Flussmittel SRS-ZL (Klassifizierung ROL0) eignet sich für Anwendungen im Bereich Kolbenlöten, außerdem ist es für Schlepplöten geeignet. Bleifreier Lotdraht, Sn-3,0Ag-0,5Cu, 217° - 221°C, Flux 3,5%, ROL0, No clean.



Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten
  • lötspitzenschonende Legierung
  • vielseitig einsetzbar
  • hervorragende Benetzungseigenschaften
  • sehr wenig Flussmittelspritzer
  • auch für niedrige Temperaturen geeignet
  • RoHS-konform
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,5 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittel:
SRS-ZL
Legierung:
Sn-3.0Ag-0.5Cu
Schmelzbereich:
217-221 °C
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht almit 0,5 mm, lötzinn, almit lötzinn, 827 330 50, ALM82733050, Lotdraht, löten, Draht, Lotzinn, bleifrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.