Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, SRS-ZL LFM-48-M, 2,0 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, SRS-ZL LFM-48-M, 2,0 mm, 500 g
Lötdraht, SRS-ZL LFM-48-M, 2,0 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-810809
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     827 315 50
EAN/GTIN:
     4050075072026
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
- Anwendungsbereiche im Kolbenlöten und Induktionslöten - lötspitzenschonende Legierung - vielseitig einsetzbar - hervorragende Benetzungseigenschaften - sehr wenig Flussmittelspritzer - auch für niedrige Temperaturen geeignet - RoHS-konform - Draht-Ø 2,0 mm - Spulengröße 500 g - Flussmittelanteil 3,5 % - Flussmittel SRS-ZL - Legierung Sn-3.0Ag-0.5Cu - Schmelzbereich 217-221 °C
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
2,0 mm
Spulengröße:
500 g
Flussmittelanteil:
3,5 %
Flussmittel:
SRS-ZL
Legierung:
Sn-3.0Ag-0.5Cu
Schmelzbereich:
217-221 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, elektroniklot 2mm, Draht, Lotdraht, Lotzinn, löten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.