Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sweatshirt, Rundhalsausschnitt, L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Sweatshirt, Rundhalsausschnitt, L, schwarz
ESD-Sweatshirt, Rundhalsausschnitt, L, schwarz
ESD-Sweatshirt, Rundhalsausschnitt, L, schwarz
ESD-Sweatshirt, Rundhalsausschnitt, L, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-810886
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     810886
EAN/GTIN:
     4050075083565
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt schwarz
- entspricht IEC/TS 61340-4-9:2016 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Waschvorgängen - Rundhalsausschnitt - ESD-Symbol auf der Brust - ESD-Manschette - statisch ableitendes Gewebe - Größe L - Farbe schwarz - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^7 Ohm - Material 48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn - Stoffgewicht 280 g/m² - Maschinenwaschbar bis 40 °C
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
280 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, herren-sweatshirt l, ESD-Sweatshirt, Langarm, Pulli, Pullover, Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.