Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Sweatshirt, V-Ausschnitt, XS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Sweatshirt, V-Ausschnitt, XS, schwarz
WETEC ESD-Sweatshirt, V-Ausschnitt, XS, schwarz
WETEC ESD-Sweatshirt, V-Ausschnitt, XS, schwarz
WETEC ESD-Sweatshirt, V-Ausschnitt, XS, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-810918
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075108886
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Das ESD-Sweatshirt ist Teil der ESD-Kollektion für den Winter oder kalte Produktionsumgebungen.

Merkmale:
  • entspricht IEC/TS 61340-4-9:2016 und ANSI/ESD STM2.1:2018 und behält diese Konformität nach mehr als 40 industriellen Waschvorgängen
  • V-Ausschnitt
  • ESD-Symbol auf der Brust
  • ESD-Manschette
  • statisch ableitendes Gewebe
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
48% Polyester, 48% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
280 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xs, freizeit pullover, herren-sweatshirt schwarz, WE-2671V.SS.SW.XS, Sweatshirt, Pullover, Pulli, langarm, ESD-Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.