Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pace Lötspitze, für TD-100, 1124-0003/Ø 0,4 mm, konisch, gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pace Lötspitze, für TD-100, 1124-0003/Ø 0,4 mm, konisch, gebogen
Pace Lötspitze, für TD-100, 1124-0003/Ø 0,4 mm, konisch, gebogen
Artikel-Nr.:
     283-810930
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1124-0003
EAN/GTIN:
     4050075067572
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen pace
Passend für PACE Thermo-Drive Kolben TD-100. Selbsterhaltende Permaground-Lötspitzen.
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
1124-0003/Ø 0,4 mm
Ausführung:
konisch, gebogen
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, 1124-0003, PAE1124-0003-P1, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
€ 14,99*
ab € 16,64*
€ 24,74*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 17,32*
€ 24,82*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PACE
8001-0087-P1
ab € 315,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.