Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pace Lötspitze, für TD-100, 1124-0004/Ø 0,4 mm, konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pace Lötspitze, für TD-100, 1124-0004/Ø 0,4 mm, konisch
Pace Lötspitze, für TD-100, 1124-0004/Ø 0,4 mm, konisch
Artikel-Nr.:
     283-810940
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1124-0004-P1
EAN/GTIN:
     4050075067589
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen pace
Passend für PACE Thermo-Drive Kolben TD-100. Selbsterhaltende Permaground-Lötspitzen.
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
1124-0004/Ø 0,4 mm
Ausführung:
konisch
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, 1124-0004-P1, PAE1124-0004-P1, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 14,99*
ab € 15,74*
€ 22,80*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 17,32*
€ 24,89*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PACE
8001-0087-P1
ab € 315,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.