Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Customer-Store-Container, ESD, 362 x 251 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Customer-Store-Container, ESD, 362 x 251 x 300 mm
Customer-Store-Container, ESD, 362 x 251 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     283-810996
Hersteller:
     HANS KOLB Wellpappe
Herst.-Nr.:
     16-CSC
EAN/GTIN:
     4050075129508
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
- entspricht ANSI/ESD S541 DIN EN 61340-5-3 - stapelbar - verwendbar mit oder ohne Deckel - Stülpdeckel müssen separat bestellt werden - kontrollierter Ladungsausgleich - gute Abriebfestigkeit - keine Beeinträchtigungder elektrischen Eigenschaften bei Feuchtigkeit - Innenmaße L x B x H 362 x 251 x 300 mm - typischer Ableitwiderstand RS=10^7-10^8 Ohm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Innenmaße L x B x H:
362 x 251 x 300 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Corstat, Cortronic, Customer-Store-Container, ESD Tablar, Tablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,39*
€ 163,4941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,26*
€ 159,7694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,46*
€ 149,2974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,01*
€ 140,4319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,21*
€ 126,3899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.