Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Customer-Store-Container, ESD, 550 x 365 x 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Customer-Store-Container, ESD, 550 x 365 x 300 mm
Customer-Store-Container, ESD, 550 x 365 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     283-810997
Hersteller:
     HANS KOLB Wellpappe
Herst.-Nr.:
     36-CSC
EAN/GTIN:
     4050075129492
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
esd lagerbehälter
- entspricht ANSI/ESD S541 DIN EN 61340-5-3 - stapelbar - verwendbar mit oder ohne Deckel - Stülpdeckel müssen separat bestellt werden - kontrollierter Ladungsausgleich - gute Abriebfestigkeit - keine Beeinträchtigungder elektrischen Eigenschaften bei Feuchtigkeit - Innenmaße L x B x H 550 x 365 x 300 mm - typischer Ableitwiderstand RS=10^7-10^8 Ohm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Innenmaße L x B x H:
550 x 365 x 300 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Corstat, Cortronic, Customer-Store-Container, ESD Tablar, Tablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,61*
€ 228,0159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,88*
€ 222,3872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,81*
€ 210,4039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,64*
€ 199,4916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,81*
€ 181,8439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.