| |
|
| Artikel-Nr.: 283-811046 Herst.-Nr.: 32300-39 EAN/GTIN: 4042035961525 |
| |
|
| | |
| - EN ISO 20347:2012 - Glattleder - rutschhemmende PU-Laufsohle - Energieaufnahme im Fersenbereich - Mikrofaser-Innenfutter - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 39 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Farbe: | weiß | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, antistatik-schuhe abeba, esd stiefel, sicherheitsschuhe weiss, Damen-/Herren-Slipper, ESD-Slipper, Halbschuh, Schuh, Schuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 39,90* | € 52,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,45* | € 58,99* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,78* | € 60,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 47,32* | € 62,73* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,46* | € 67,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|