Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pace Entlötspitze, für PS-90, 1121-0392/5,05 x 10,2 mm, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pace Entlötspitze, für PS-90, 1121-0392/5,05 x 10,2 mm, SOIC-16
Pace Entlötspitze, für PS-90, 1121-0392/5,05 x 10,2 mm, SOIC-16
Artikel-Nr.:
     283-811080
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0392-P1
EAN/GTIN:
     4050075066636
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät

Zum Entlöten von SOIC Bauteilen.

Weitere Informationen:
Typ/Maße:
1121-0392/5,05 x 10,2 mm
Ausführung:
SOIC-16
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, 1121-0392-P1, PAE1121-0392-P1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.