Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, ESD
Rollhocker, ESD
Rollhocker, ESD
Rollhocker, ESD
Rollhocker, ESD
Artikel-Nr.:
     283-811119
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     811119
EAN/GTIN:
     4050075133314
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Der ESD-Rollhocker von WETEC kombiniert Funktionalität und Robustheit. Aus Kohlefaser gefertigt, ist er volumenleitfähig und daher perfekt für den Einsatz in ESD-geschützten Arbeitsbereichen geeignet. Die drei gefederten Rollen ermöglichen eine große Bewegungsfreiheit und leichte Manövrierbarkeit am Arbeitsplatz. Zudem sorgt die rutschfeste Trittfläche für einen sicheren Stand. Der Hocker erfüllt alle Anforderungen für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen und ist dank seines hochwertigen Polypropylen-Materials äußerst langlebig. Er ist bis zu 150 kg belastbar und mit einem Gewicht von nur 2,5 kg trotzdem leicht und einfach zu transportieren. - volumenleitfähig durch Carbon - mit drei gefederten Rollen - sicherer Stand durch rutschfeste Lauffläche - typischer Ableitwiderstand ca. 10^4 Ohm - Material Polypropylene (PP) - Höhe 400 mm - Ø 283 mm - max. Belastbarkeit 150 kg
Weitere Informationen:
typischer Ableitwiderstand:
ca. 10<sup>4</sup> Ohm
Material:
Polypropylene (PP)
Höhe:
400 mm
Ø:
283 mm
max. Belastbarkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff, elefantenfuß, 1750.RH, Aufstieghilfe, Aufstiegshilfe, ESD-Rollhocker, Mobiler Hocker, Sitzhocker, Steighhilfe, Tritt, WE-1750.RH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 81,23*
€ 99,49*
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 123,58*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.