Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pace Endura-Entlötspitze SX, 1121-0628/Ø 0,8 mm, abgesetzt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pace Endura-Entlötspitze SX, 1121-0628/Ø 0,8 mm, abgesetzt
Pace Endura-Entlötspitze SX, 1121-0628/Ø 0,8 mm, abgesetzt
Artikel-Nr.:
     283-811130
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0628-P5
EAN/GTIN:
     4050075067169
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Passend für PACE SX-90, SX-80, SX-70 und SX-65A Sodr-X-Tractor.
Mit deutlich verbesserter Standzeit, da das Lot besser abtransportiert wird, als bei herkömmlichen Spitzen.

Merkmale:
  • Standard-Ausführung Thermo-Drive
  • abgesetzte Typen auch für enge Stellen geeignet
Lieferumfang:
  • 1 Pack Endura-Entlötspitze SX (5 Stück)
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
1121-0628/Ø 0,8 mm
Ausführung:
abgesetzt
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, 1121-0628-P5, PAE1121-0628-P5, Endura-Entlötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,07*
€ 117,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,08*
€ 116,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,64*
€ 111,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,43*
€ 108,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,64*
€ 92,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.